339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22〜35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72875129 品番iH-700
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自転車などのハンドルにスマートフォンを装着するホルダー。ワンタッチでホルダーを脱着できるクランプ仕様。
縦横は工具なしで360度回転。
3点固定でサイドボタンの邪魔をしません。
ロック機構で安心して取り付けられます。
ワンタッチ着脱式クランプで、取り付け・取り外しが簡単。

用途
材質:樹脂・アルミニウム
対応クランプ径:22mm〜35mm
最大装着重量:300 グラム
製品重量:181g
サイズ:高さ/115mm、幅/190mm、厚さ/105mm
保証期間:1年
スマートフォン装着可能サイズ:高さ/55〜85mm、幅/123〜170mm、厚さ/6〜18mm
寸法(mm)22〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする