TMC
TMCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TMCの 自転車用空気入れ
TMCの 空気入れアクセサリー
AM-5003-H エアーチャック自転車用 Φ9mmホース対応 (NO23互換)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72875664
品番
AM-5003-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Φ9mmホース対応
自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途
対応バルブ:英式
最高使用圧力:0.7MPa
常用使用圧力:0.1〜0.5MPa
本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)
適用流体:空気
ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズ
Φ9ホース対応