画像準備中

K4-FD60B-AL-01 K4-CABRIO + Lion Alarm ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72877360 品番K4-FD60B-AL-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

コンパクトに畳めるブレードタイプ
切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。
3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。
LION ALARMが接続可能!
振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。
アラーム充電中でもロック単体で使用可能。

用途
ロック方式:キーシリンダー
ブレード:6mm厚ブレード × 600mm
ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む
重量:750g LION ALARM含む
付属品:ディンプルキー ×3 / ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする