TMC
TMCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TMCの 自転車用空気入れ
TMCの 空気入れアクセサリー
AM-BLK23-SH ホース用ワンタッチソケット Φ11mmホース対応
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72878279
品番
AM-BLK23-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途
材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ
取付ホース口径:Φ11mm
最高使用圧力:1.5MPa
サイズ
Φ11mmホース対応
最高使用圧力(MPa)
1.5