TMC
TMCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TMCの 自転車用空気入れ
TMCの 空気入れアクセサリー
AM-BLK23-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 8.5×12.5mm用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72878288
品番
AM-BLK23-SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途
材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ
取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5mm×外径Φ12.5mm
最高使用圧力:1.5MPa
サイズ
8.5×12.5mm用
最高使用圧力(MPa)
1.5