VELOX
VELOXの 自転車ハンドル関連
VELOXの グリップ/バーエンド
VELOXの バーテープ
バーテープ G900K01 TRESSOSTAR 90 DELUXE コットン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72878629
品番
G900K08
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚みのある100%コットンバーテープ。
材質
綿
幅(mm)
20
色
イエロー
質量(g)
34(ペア)
長さ(m)
2.6