iWA + iWA1フォークサポーター ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機) 72879295 iWA + iWA1フォークサポーター ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機) 72879295 iWA + iWA1フォークサポーター ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機) 72879295 iWA + iWA1フォークサポーター ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機) 72879295 iWA + iWA1フォークサポーター ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機) 72879295 iWA + iWA1フォークサポーター ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機) 72879295

ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72879295 品番iWA + iWA1フォークサポーター
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。

用途
Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20〜29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…
バイク形状により対応できない場合があります
iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません
iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂
重量:180g
耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする