グラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 72881499 品番 GFR-02
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。
グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。
砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!
砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。
歩行用〜乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。
アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。
高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。
表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。

用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)26 寸法(mm)1164×787×26(開いた状態) 質量(kg)1.19 グレー 直径(Φmm)セル:42 タイプ折り畳み式 番号NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造セル:六角形ハニカム構造 耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
注意
※砂利を固めるものではございません。
※斜面には向いていません。
※ハニカム上の砂利はどうしても移動してしまうため、同じ箇所を何度も通っているとハニカムが見えてきます。定期的に砂利を慣らす作業は必要となります。
※工事現場への納品は出来ません!
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする