春 夏 バイク グローブ メンテナンス ボーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72883398 品番 RMG241-BONES-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

【ぴったりフィット・高ストレッチ性】
高いストレッチ素材を採用し、手に吸い付くように、ぴったりとフィットします。指先までしっかりとフィットとする事で繊細な作業も可能になりました。バイク専用設計でグリップで摩耗する部分には補強を施しています。またグリップが握りやすいように、滑りにくい素材となっており、しっかりとグリップを握る事ができます。バイクに限らず、自転車・クロスバイクにも最適なグローブです。
【通気性が最高・春夏グローブ】
通気性ばつぐん!蒸れにくいバイクグローブです。特に春夏グローブとしては通気性は重要です。今回あたらしくリニューアルするにあたり、素材から再度厳選しました。さらっとした肌触りで、つけ心地が良く、長時間使用してもストレスを感じさせません。違和感無くずっとつけていられる、快適なグローブそれがRIDEZメンテナンスグローブです。
【スマホ対応タッチパネルOK】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【かんたんに装着・ベルクロ】
細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。
【グラフィック×カラバリ】
新しく4色追加しました。シンプルなデザインの物から、ライダースに人気なクロス、ボーンなど様々なシーンに合わせてコーデ可能です。
メンテナンスグローブとしても使えますし、ちょっとした夏用グローブとしてもお使い頂けます。

適合(季節)春・夏 ボーン サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする