バイク グローブ 牛革 ■ プロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72883529 品番 RLG11-BLACK-XL
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【本格ライダースグローブ】
スーパースポーツ(SS)からネイキッド、ツアラーまでハードライディングにも対応の本格バイク用グローブです。レーシングデザインを採用し、拳、指の一部にはプロテクターを配置しています。ナックルプロテクターはベンチレーションがついているので、通気性にも優れています。フルレザーなので耐久性に強く、長くご愛用頂けます。
【プロテクター×通気性】
バイカーにとって、グローブは必須アイテムです。安心して長年愛用頂けるように、細部にプロテクターを配置する事で、より安全性が向上しました。ハードライディングやロングツーリングでも安心してご利用頂けます。
拳プロテクターには、ベンチレーション機能を搭載しており、蒸れをおさえます。夏の暑い時期には、快適にストレス無く運転に集中する事ができます。
【スマホ対応タッチパネルOK】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
手袋をつけたままでも操作可能です。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
【かんたんに装着・ベルクロ】
手首は細かくサイズ調整できるマジックテープ式を採用しました。ファスナー式と違い、軽量で、長時間使用しても違和感無く、より素手感覚で作業する事が可能になりました。

仕様●プロテクション:プロテクターあり●ポイント:ベンチレーション付き 適合(季節)春夏秋冬(オールシーズン) ブラック サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする