メイン画像

PE1890-2 ポリプレート 光 72883730 PE1890-2 ポリプレート 光 72883730 PE1890-2 ポリプレート 光 72883730

ポリプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72883730 品番 PE1890-2
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

カッターなどで簡単に切れます。
低発泡で軽量、水に強いです。

用途養生材・看板に。 トラスコ品番215-5918 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)2.4 レッド 長さ(m)1.82 幅(m)0.91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造ロットにより多少色が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする