代表画像
ワニ印
ワニ印の マスカー/養生シート・養生ボード
ワニ印の 養生シート/カバー
ワニ印の 養生マット
ダイヤボード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
72883748
品番
4950
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。
耐久性に優れています。
繰り返し使用可能なので経済的です。
再生原料を使用しています。
用途
建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。
トラスコ品番
161-4774
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2
色
表:ブルー 裏:ブラック
長さ(m)
1.8
発泡倍率
無発泡
幅(m)
0.9
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません