代表画像

4951 ダイヤボード ワニ印 72883757 4951 ダイヤボード ワニ印 72883757

ダイヤボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72883757 品番 4951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。
耐久性に優れています。
繰り返し使用可能なので経済的です。
再生原料を使用しています。

用途建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。 トラスコ品番161-4775 材質塩ビ 厚さ(mm)2.5 表:ブルー 裏:ブラック 長さ(m)1.8 発泡倍率無発泡 幅(m)0.9
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする