メイン画像

LQ1-21Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 72883809 LQ1-21Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 72883809 LQ1-21Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 72883809 LQ1-21Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 72883809 LQ1-21Ba 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業 72883809

電柱昇降用1連はしご LQ1-a

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72883809 品番 LQ1-21Ba
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途様々な作業に。 トラスコ品番561-2483 材質アルミ合金 質量(kg)4.3 全長(m)2.14 踏ざん踏面幅(mm)41 踏ざん間隔(mm)310 JIS規格JIS1121 JQCN07008 有効幅(mm)正面:311.6 最大使用質量(kg)100
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする