画像準備中

SPIN-2 スピンー2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72884229 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

SPIN-2は、蹴返しのないペダルの後部に ボルトで取り付けて使う、あと付けタイプの蹴返しパーツです。
ペダルにハーフクリップやトゥクリップ&トゥストラップを装着した場合、停車時には重さのあるペダルのクリップ側が下に向きます。この状態でペダルをキャッチし、トゥクリップにシューズを素早く挿入するためには、慣れとコツが必要になります。
SPIN-2を装着したペダルの場合、シューズの底をSPIN-2にあてて引き下げることで、ペダルが瞬時に反転し、スムーズかつ簡単にトゥクリップをキャッチすることができます。

用途
アルミ製
重量:2個セット26g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする