画像準備中

TOURING-LITE ONE SIDE EZY SUPERIOR 右ノーマル 左EZY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード72884247 品番-
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

回転機構部まで手作業で研磨を施し、高い精度を実現する、MKS「高回転性能ボールベアリングシステム」を採用した回転性能に優れたハイスペックモデルです。
側板は「TOURING-LITE Short」 と同様、コンパクトなショートサイズを採用。波型にデザインされた側板は、トゥクリップやストラップを使わないでも、しっかりとシューズをホールドします。もちろん、お好みでトゥクリップやストラップを装着することもできます。
このモデルは、MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムを採用することで、工具を使わず簡単にペダル本体の脱着ができます。
折りたたみ自転車やツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W86 x L69
踏み面:両面
ベアリング:高回転性能ボールベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り
左側:Ezy Superior 右側:ノーマル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする