出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの シャーシーグリース
カートリッジシャシー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
72885560
品番
1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
水分(%)
0.4
滴点(℃)
109
湿潤性
A級(14 日)
外観
褐色
混和ちょう度
321(25℃)
チムケン式耐荷重性能(kg)
4.08
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(%)
1(38℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630