画像準備中

スーパーモリブデン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 72885578 品番 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。
安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。

用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑 滴点(℃)197 外観灰黒色 混和ちょう度325(25℃) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(%)2.7(38℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする