チューブカバー Type D

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72885901 品番224-29D
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外径10 mm、長さ220 mmのチューブ用Type D保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。

用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする