防音ポーチ(Leland Legacy用・ブラック)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 代引不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72885937 品番224-89
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Leland Legacy(R)ポンプ1台用の防音ナイロン製ポンプポーチで、ブラックカラー、内張りによりポンプ騒音を62.5 dBから52 dBに低減します。ウエストベルトおよびショルダーストラップが付属しています。

用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする