防音ポーチ(AirChek XR5000 標準モデル用・ブラック)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72886041 品番224-913
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

AirChek(R) XR5000サンプルポンプ(標準モデル、2セルLi-Ion)用の防音仕様保護ポンプポーチで、ブラックカラーです。騒音レベルを62.5 dBAから55 dBAに低減し、ショルダーストラップおよびウエストストラップが付属しています。

用途SKCポンプケースと保護ポーチは、SKCサンプルポンプの持ち運びやすさと保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケース/ポーチには、ソフトサイドナイロンケース、保護機能と静音性を備えたポンプポーチ、ハードサイドキャリーケースなど、様々なオプションをご用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする