ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード72886260 品番225-16
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ガラス繊維フィルター(Type A/E)で、液体公称孔径1.0 μm、13-mmサイズ、バインダー不使用、サポートパッドは付属しません。空気汚染物質の重量分析および溶解・懸濁した排水固形物の試験に使用します。

用途SKCのガラス繊維デプスフィルターは、バインダー不使用のホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気は通過させつつフィルター内部全体で粒子を捕集する複雑な通路構造を備えています。オートクレーブ滅菌が可能で、高い粒子捕集性能と湿潤強度を有します。バルク供給またはプレロード済みカセットで提供され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA試験法で指定されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする