ポリカーボネートフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・25mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード72886269 品番225-1601
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Polycarbonate Filterは、孔径0.8 μm、直径25 mmのポリカーボネート製フィルターで、サポートパッドは付属しておらず、IOM SamplerおよびButton Samplerでの使用に推奨され、複数のバイオエアロゾルの捕集に適しています。

用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする