ポリカーボネート フィルターカセット(サポートパッド付き・0.8μm・25mm・3ピース導電性ブラック・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72886287 品番225-1604
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Orthoporeのポリカーボネートフィルターをあらかじめ装填した製品で、孔径0.8 μm、25 mmのフィルターを、3ピース構造の導電性黒色ポリプロピレン製カセット(ゴブレット形状、エクステンションカウル付き)に組み込み、2-inchスペーサーおよびサポート付きで、TEMサンプリング用途に対応し、事前にバンド固定されています。

用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする