Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm PVCフィルター付き・オレンジ)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72886409 品番225-3871
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。

用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする