Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72886470 品番225-380
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。

用途このアルミニウム製の再使用可能なPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です(各)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする