用途インパクション方式の胸部モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。胸部用再使用可能PPIサンプラーは、金属加工油剤(NIOSH Method 5524およびTLV)、Coを含む硬質金属、ならびにCoとしての炭化タングステンの測定に適しています。硫酸のサンプリングには、NIOSH Method 7908で規定された石英繊維フィルター、またはOSHA ID-113で規定されたMCEフィルターを装着して使用します。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材により、大きな粒子が効果的に捕集され、試料の完全性が確保されます。