用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止できます。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。