MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・1.20μm・25mm・3ピース・導電性ブラック・ゴブレット型・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72886628 品番225-507
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

プレロード済みMCEフィルターで、孔径1.2 μm、25 mm、BestChek(R)認証の3ピース構成黒色導電性ポリプロピレン製(ゴブレットスタイル)カセットにプレロード済みで、2-inchスペーサーカウルおよびサポートパッドが付属し、アスベストサンプリング用途向け、バンド処理済みです。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする