MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・低アスベストバックグラウンド・0.45μm・37mm・4ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72886646 品番225-1925
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

サポートパッドを含むプレロード済みMCEフィルターで、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。BestChek(R)認証の4ピース構造透明スチレン製(従来型)カセットにあらかじめ組み込まれており、低アスベストバックグラウンドであることを品質試験により確認しています。バンド処理済みで、導電性カセット仕様も用意されています。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする