適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20〜 27型シティ車(婦人車、軽快車)
クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)
クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)
Camily 牽引時は車道走行をお願いします。
交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。
カーブに御注意ください
走行時にはフラッグの取付をお願いします。
運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。