NC106AL-P アルミダイカスト アルミシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72887309 品番NC106AL-P
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トップレベルの太さ!
Φ10mmの丸棒カンヌキ採用
頑丈ボディサークル錠

用途
両面ディンプル式
Φ10 丸棒カンヌキ
アルミシルバー
内径寸法:90.3mm
開口部寸法:51mm
取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)
アルミシルバー キー方式ディンプルキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする