NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72887318 品番NC-158P BK-P
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加
頑丈なボディサークル
抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用
頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用

用途
両面ディンプル式
Φ10 丸棒カンヌキ
ブラック
内径寸法:90.3mm
開口部寸法:51mm
取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)
ブラック キー方式セーフティー機構付サークル錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする