メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72887747
品番
153346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
仕様
剣型柄付き、柄部にフック穴あり
全長(mm)
約380
色
ウッド
毛丈(mm)
約45
材質(柄部)
天然木
材質(毛)
白馬毛、純馬毛
行数
毛:6行
主な用途
掃除用
刷毛幅(mm)
約210