メイン

153349 左官ブラシ アークランドサカモト 72887774 153349 左官ブラシ アークランドサカモト 72887774 153349 左官ブラシ アークランドサカモト 72887774 153349 左官ブラシ アークランドサカモト 72887774

左官ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(毛)混毛(ナイロン毛、馬毛) 刷毛幅(mm)約180 注文コード72887774 品番153349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・刷毛幅など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様柄なし ウッド 呼び寸法1丁 毛丈(mm)約45 材質(毛)混毛(ナイロン毛、馬毛) 行数毛:6行 主な用途掃除用 刷毛幅(mm)約180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72887774 153349 68645370 153349 左官ブラシ アークランドサカモト 左官ブラシ アークランドサカモト 1個 1,088 税込1,197 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする