SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SKC(環境測定)の 環境測定その他関連用品
Personal Modular Impactor(PMI)校正アダプター
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72887800
品番
225-358
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
Personal Modular Impactor(PMI)用の校正アダプターで、PMIの流量校正時に使用します。
用途
SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
PMIの流量・性能校正用
仕様
●カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(モデル別)●対応機器:Personal Modular Impactor(PMI)●分析方法:質量分析・化学分析
種別
校正用アダプター
材質
アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン
質量(g)
70.9
外形寸法(cm)
直径5.1 ×高さ2.6
使用チューブ
内径1/4インチ
流量(L/min)
3
材質(Oリング)
PTFE(入口)・BUNA-N(排気)
基板寸法(mm)
衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター
適合フィルター
37 mm(用途別選択)