TSBIKE
TSBIKEの 自転車用カギ(ロック)
TSBIKEの ワイヤーロック・チェーンロック
OMC8-40 PK OmOcLock (オモシーロック) 8mm×40cm アザレアピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72887869
品番
OMC8-40 PK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
好きな番号に変えられる自転車ワイヤー錠
40cmでも存在感をしっかりアピール
シリコン製スニーカーが愛車を傷つけません。
数字が読みやすい高耐久性2色成型ダイヤル
大切な自転車をかわいく守ります。
用途
ながさ:(約)40cm×ふとさ:(約)8mm
長さ(mm)
400
色
アザレアピンク
寸法(Φmm)
8