ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・10個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72887879 品番225-2LF
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、リークフリー構造により高品質なサンプリング結果を確保します。

用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする