オプションパーツ iWA1フォークサポーター 単体 カラー:ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72887914 品番iWA1フォークサポーター 単体
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ディスプレイ&メンテナンススタンド【iWA1】専用オプションパーツ。

用途
サイズ:140mm×100mm×14mm
材質:高強度樹脂(ABS)
対応自転車:ロードバイク、クロスバイク、グラベルバイク、ミニベロ他、iWA1にて使用可能な自転車でお使い頂けます。
カラー:ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする