SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SKC(環境測定)の 環境測定その他関連用品
ブランクカセット(2ピース・37mm・導電性ブラックPP・従来型・50個入)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72887940
品番
225-308
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製カセットブランクで、2セクション構造の37 mmサイズ、ブラックカラーのtraditional style、導電性仕様です。
用途
SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式
カセット:2ピース従来型
外観
導電性ブラック
直径(mm)
37