SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SKC(環境測定)の 環境測定その他関連用品
ブランクカセット(2ピース・37mm・不透明ブラウンスチレン・50個入)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72887949
品番
225-4
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
不透明なスチレン製カセットブランクで、2セクション構成、37 mmサイズの不透明ブラウンポリスチレン製です。
用途
SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを行うためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:スチレン樹脂
構成
カセット:2ピース従来型
外観
不透明・ブラウン
直径(mm)
37