ブランクカセット(3ピース・37mm・不透明ホワイト・耐溶剤PP・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72887958 品番225-45A
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

溶剤耐性を備えた不透明ポリプロピレン製のカセットブランクで、3セクション構成、37 mmサイズの不透明ホワイトポリプロピレン製フィルターカセットです。

用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを実現するためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。 材質カセット:ポリプロピレン 構成カセット:3ピース従来型 外観不透明・ホワイト 直径(mm)37 耐溶剤性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする