ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・2インチスペーサー付き・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72887985 品番225-3-23
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポリプロピレン製カセットブランクで、3セクション構造の25 mmサイズ、カーボン充填ブラックの導電性仕様です。カウル付きのテーパードエンド形状でPCM分析に対応しており、静電気の影響による試料損失を低減するために使用します。アスベストサンプリングでは、静電気による試料損失低減のために必要であり、アスベストサンプリングに必須です。

用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。 材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン 形式カセット:3ピースゴブレット型(2インチミドルカウル付) 外観導電性ブラック 直径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする