SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SKC(環境測定)の 環境測定その他関連用品
ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・1/2インチスペーサー付き・50個入)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
72888046
品番
225-329
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
導電性ブラックポリプロピレン製カセットで、3セクション構造の25 mmサイズ、ゴブレット形状、1/2-inchスペーサー付きです。
用途
SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:導電性ブラックポリプロピレン
形式
カセット:3ピースゴブレット型(1/2インチミドルリング付)
外観
導電性ブラック
直径(mm)
25