Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72888107 品番225-32
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

フィルターホルダーで、ポリプロピレン製(Swinnex)、シリコーンシール付きの再使用可能タイプです。フィルターを装着した状態でオートクレーブ滅菌が可能で、13 mmサイズの2ピース構造です。

用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズが用意されているほか、さまざまな材質および形状から選択できます。 仕様適合フィルター径:13 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする