SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SKC(環境測定)の 環境測定その他関連用品
ブランクカセット(3ピース・37mm・透明スチレン・従来型・250個入)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
72888116
品番
225-3250
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
フィルターカセットブランクで、3セクション構造の37 mmサイズ、クリアスチレン製です。
用途
SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:クリアスチレン
形式
カセット:3ピース従来型
外観
透明
直径(mm)
37