用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。