シルバーメンブレンフィルター(サポートパッドなし・0.8μm・25mm・50枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード72888159 品番225-1803
参考基準価格(税別)¥97,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

シルバーメンブレンフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。

用途99.97%純度の無機金属シルバーで構成されたSKC Silver Membrane Filtersは、化学的に不活性で高温に対する耐性を有し、腐食性の高い汚染物質のサンプリングに適しています。平滑な表面構造により粒子の高い表面捕集性能を発揮し、観察も容易です。Silver Filtersは、結晶性シリカ、硫化鉛、炭化ホウ素、クリソタイルアスベストのX線回折分析およびその他の分析用途に適しています。環境配慮型のSilver Filtersは、多くの用途において洗浄して再使用することが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする