AVEDIO(エヴァディオ)
AVEDIO(エヴァディオ)の 自転車ハンドル関連
AVEDIO(エヴァディオ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
AVEDIO(エヴァディオ)の 自転車用ステム
ステム AVEDIO LIGHT STEM II 110mm ブラック FRAME LOGO
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
Rise:±7°
カラー:ブラック
径:31.8Φ
付属品:ステンレスボルト(M5x18mm) 6本
寸法(mm)
110
色
ブラック