アライ制動器材
アライ制動器材の 自転車ブレーキ関連
アライ制動器材の ブレーキ/ブレーキシュー
アライ制動器材の 自転車用ブレーキ
アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888429
品番
AC680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
サイズ:57-78mm
シュータイプ:標準=0°(アルミ用)
シューカラー:標準=赤
本体仕上げ:黒
本体材質:アルミダイキャスト
Wピボット高制動タイプ。BAA車におすすめ
色
ブラック